Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clippix XC 35/37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-XC3
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XC3
EAN/GTIN:
     4008158028590
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Leicht und handlich Funktional und ergonomisch griffig Höchste Stabilität SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
35 mm
Spannweite [Inch]:
1 3/8 "
Ausladung:
37 mm
Ausladung [Inch]:
1 1/2 "
Gewicht:
0,05 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: Clippix
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
XM3EU
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.