Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy clic - Selbsthaftende Sichthülle mit magnetischem Verschluss (rotes Dreieck) 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     1682-150195130
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194770
EAN/GTIN:
     3377991947704
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche.
Weiches antireflex PVC.
Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln, Türen …) und lässt sich rückstandslos wieder entfernen.
Ideal für öfter auszutauschende Informationen. Schnelles Einführen der Dokumente durch horizontale und vertikale Öffnung.
Für DIN A4-Dokumente. Magnetischer Verschluss hinter dem roten Dreieck.
Packung mit 5 Stück.
  • Jetzt neu:
    Kang Easy Clic antimikrobiell
    Artikelnummer 194715
    nachgewiesene wirksame Massnahme zur Verringerung der Keimübertragung, wie Viren und Bakterien
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    transparent
    Breite:
    23,2 cm
    Höhe:
    32,2 cm
    Tiefe:
    0,1 cm
    Material:
    PVC
    Gewicht der Packung:
    230 Gramm
    Packungsinhalt:
    5 Stück
    Marke:
    Tarifold®
    EAN:
    3377991947704
    Artikelnummer des Herstellers:
    194770
    Weitere Suchbegriffe: Präsentationsrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnetschnäpper, Magnetverschlüsse, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
    Angebote (30)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1682
    24
    pro Paket
    € 5,95*
    ab € 11,17*
    € 15,36*
    pro Paket
    € 4,30*
    ab € 11,09*
    € 15,37*
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 11,72*
    € 17,18*
    2 Tage
    26
    pro Paket
    € 2,90*
    ab € 13,90*
    € 19,09*
    pro Packung
    € 7,95*
    ab € 13,58*
    € 19,40*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 1682
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,234* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 1682
    Versand: Lager 1682
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.