Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 247 Einpoliger Spannungsprüfer, 3 x 70 mm, 05005655001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247 Einpoliger Spannungsprüfer - Wera Werk - 05005655001
247 Einpoliger Spannungsprüfer - Wera Werk - 05005655001
Wera 247 Einpoliger Spannungsprüfer, 3 x 70 mm, 05005655001
Artikel-Nr.:
     C2371-05005655001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005655001
EAN/GTIN:
     4013288002686
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais

247 Einpoliger Spannungsprüfer - Wera Werk - 05005655001

Anwendung: Spannungsprüfer
Norm: DIN 57680/6 und VDE 0680/6, für 150-250 Volt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Norm:
sonstige
isoliert:
true
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3.0 mm
Klingenlänge:
70 mm
Klingendurchmesser:
3.0 mm
Klingenbreite (in Zoll):
1/8 inch
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/4 inch
Die besten Konditionen aller 51 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 640,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.