Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher 1,8mm für maximal 18 Blatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 281701B, : presenté de coté
produit : 281701B, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-281701B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     281701B
EAN/GTIN:
     4010962027256
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Bürolocher 1,8mm für maximal 18 Blatt Schwarz Mit Anschlagschiene für unterschiedliche Formate und Behältnis zum Auffangen der Locherschnipsel. Anschlagschiene für Format DIN A4, DIN A5, DIN A6, Folio, US-Quart und 8x8x8 cm. Auffangbehälter aus Plastik unter dem Locher. Format et poids : longueur 116 MM largeur 90 MM hauteur : 55 MM Gewicht : 380 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 15400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Zertifizierung 1:
GS-TÜV
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bürolocher schwarz, bürolocher, Accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
281707B
ab € 2,78*
Zubehör
Exacompta
281704B
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.