Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
STABILO Seilzugltr., zweitlg. 2x15 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-133847
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133847
EAN/GTIN:
     4009199133847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Zweiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in
großen Arbeitshöhen bis 13,10 m mit Wandlaufrollen zum komfortablen
Ausfahren der Leiter.
- Umlaufende Seilführung, dadurch kein Verschmutzen
- Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe
Stabilität
- Automatisch einrastende Einfangschaukel für höchste Sicherheit
- Rutschhemmende, rundum profilierte, 30mm tiefe Sprossen für einen
sicheren Stand
- Inkl. Wandlaufrollen für leichte Höhenverstellung am Bauwerk bei
allen Größen
- Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.40 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,28 m³
Nettogewicht:
21.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
21.15 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.15 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,15 PVC
Aufstelllänge min.:
1.45 Meter
Aufstelllänge max.:
2.60 Meter
Aufstellbreite min.:
1.13 Meter
Aufstellbreite max.:
1.13 Meter
Aufstellfläche min.:
1.64 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.94 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
8.45 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
6.45 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
7.70 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
7.30 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
5.25 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
3.25 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
4.35 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
4.20 Meter
Traversenbreite:
1.15 Meter
Sprossenanzahl:
30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, sprossen-anlegeleiter 15 sprossen, KRAUSE, STABILO, Sprossenleiter, 2x15 Sprossen, zweiteilig, geprüfte Qualität, Verkehrsweg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,45*
€ 480,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,49*
€ 458,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,43*
€ 406,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.