Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First-Überwurfbügel, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
First-Überwurfbügel, fahrbar
First-Überwurfbügel, fahrbar
First-Überwurfbügel, fahrbar
First-Überwurfbügel, fahrbar
First-Überwurfbügel, fahrbar
First-Überwurfbügel, fahrbar
First-Überwurfbügel, fahrbar
Artikel-Nr.:
     C2457-804594
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804594
EAN/GTIN:
     4009199804594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Firsthaken
Firstüberwurfbügel
krause firstüberwurfbügel
firstüberwurfbügel
Der First-Überwurfbügel gewährleistet die sichere Befestigung von<(> <<)>br>
Dachleitern auf dem Dach ohne Dachhaken.
+ Schnelle, werkzeuglose Anbringung der Dachleiter
+ Mit lastverteilender Holzauflage zur Schonung der Dachziegel
+ Das große, luftbereifte Laufrad (Ø 260 mm) gewährleistet ein leichtes
Verfahren auf den Dachziegeln
+ Der hohe Bügel verhindert eine Beschädigung des Firstes und erlaubt
den Einsatz auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
+ Ein großer Querbügel ermöglicht das schonende Drehen auf den Ziegeln
+ Zum Verfahren auf dem Dach max. 1 Leiternteil am Firstüberwurfbügel
befestigen
+ Inkl. Sicherungsring zum Befestigen von Verbindungsmitteln nach EN 358
Seilführung einer PSAgA
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.11 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.49 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,33 m³
Nettogewicht:
8.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.0 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Dachleitern, Kaminkehrer-Leiter, Zubehör, Dachbefestigung, Sicherung, First-Überwurfbügel, fahrbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.