Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO MontageTritt 1x3 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
STABILO MontageTritt 1x3 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-805034
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805034
EAN/GTIN:
     4009199805034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Der bewährte und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle
industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen.
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen
sicheren Auf- und Abstieg
- Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußkappen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.90 Meter
Transportbreite:
0.75 Meter
Transporthöhe:
0.65 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,39 m³
Nettogewicht:
7.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
7.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.4 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,4 PVC
Aufstelllänge min.:
0.88 Meter
Aufstelllänge max.:
0.88 Meter
Aufstellbreite min.:
0.73 Meter
Aufstellbreite max.:
0.73 Meter
Aufstellfläche min.:
0.64 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.64 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Montagetritt ohne Handlauf:
2.60 Meter
Standhöhe Montagetritt ohne Handlauf:
0.60 Meter
Stufenanzahl:
3 Stufen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.