Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK DoppelLeiter 2x8 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK DoppelLeiter 2x8 Stu.
GFK DoppelLeiter 2x8 Stu.
GFK DoppelLeiter 2x8 Stu.
GFK DoppelLeiter 2x8 Stu.
GFK DoppelLeiter 2x8 Stu.
GFK DoppelLeiter 2x8 Stu.
GFK DoppelLeiter 2x8 Stu.
GFK DoppelLeiter 2x8 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-815446
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     815446
EAN/GTIN:
     4009199815446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaserleiter
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Beidseitig begehbare Stufen-Doppelleiter mit Holmen aus
glasfaserverstärktem Kunststoff.
+ Rutschhemmende, geriffelte Stufen, 80 mm tief
+ Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
+ Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
+ Hochfeste Gurtbänder
+ Massive, langlebige Scharnierverschraubung
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.00 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,25 m³
Nettogewicht:
14.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
15.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.48 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,48 PVC
Aufstelllänge min.:
1.68 Meter
Aufstelllänge max.:
1.68 Meter
Aufstellbreite min.:
0.61 Meter
Aufstellbreite max.:
0.61 Meter
Aufstellfläche min.:
1.02 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.02 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.30 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.30 Meter
Produktlänge Bockstellung:
1.95 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
1.85 Meter
Sprossenanzahl:
8 Stück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, haushaltsleiter krause, allzweckleiter, mehrzweckleiter 2x8 sprossen, KRAUSE, STABILO, GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, Doppelleiter, beidseitig begehbar, Stufenleiter, 2x8 Stufen, Arbeitsplatz, TRBS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,42*
€ 516,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,64*
€ 504,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.