Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte 120x120 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußplatte 120x120 mm, Stahl verzinkt
Fußplatte 120x120 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     C2457-835123
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     835123
EAN/GTIN:
     4009199835123
Suchbegriffe:
Fußplatte für Leitern
Leiterfußplatte
fußplatte für leitern
Fußplatte
+ Zur Bodenbefestigung der SteigLeiter
+ 120 x 120 mm, Bohrung Ø 15 mm
Der Leiternholm muss an dem 235 mm langen Schaft der Fußplatte
verschraubt werden. Befestigungsmaterial wird nicht mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.24 Meter
Transportbreite:
0.12 Meter
Transporthöhe:
0.12 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0034 m³
Nettogewicht:
1.2 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Steigleiter, Systemteile, Fußplatte, Sicherheit, Stahl, verzinkt, 120x120 mm, Bodenbefestigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.