Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 231 BK Weinkühlschrank 330 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Ablage
Schloss
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-851299601140
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     851299601140
EAN/GTIN:
     8003437224454
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 231 BK Weinkühlschrank 330 Liter,Platz für 105 Flaschen, schwarz

Der Weinkühlschrank ADN 231 BK bietet maximales Stauvolumen bei einer Kapazität von 105 Weinflaschen. Er überzeugt durch sein edles Design sowie seine entnehmbaren Ablagegitter aus Holz, die bis 50 kg pro Ablage tragen können und kann zudem verschlossen werden.

Artikeldetails

  • Doppelglastür
  • Fassungsvermögen: 330 Liter
  • Einlegegitter (Holz): 9+1
  • Gittermaße (B x T) 51,8 x 36,1 cm
  • Geräusche: 43dB(A)
  • Lagertemperatur: +4°C bis +14°C
  • Umgebungstemperatur +16°C bis +32°C
Weitere Informationen:
Höhe:
173 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
60 kg
Nutzinhalt:
105 Flaschen
Nettogewicht:
65 kg
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, Wein-Klimaschrank, Wein-Kühlschrank, Wein-Temperierschrank, Weinklimaschrank, Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, whirlpool getränkekühlschrank, flaschen kühlschrank, Gewerbe-Weinkühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gastro-Weinkühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastronomie-Weinkühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,32*
€ 1.013,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,31*
€ 1.005,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,76*
€ 964,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,78*
€ 936,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,97*
€ 901,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.