Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 221/2 Glaskühlschrank 480 Liter, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-854422101020
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     854422101020
EAN/GTIN:
     8003437961434
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 221/2 Glaskühlschrank 480 Liter, 1 Tür, weiß

Der XXL-Glaskühlschrank ADN 221/2 WP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 455 Litern. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen, die bis 50 kg pro Ablage tragen können und kann zudem verschlossen werden.

Artikeldetails

  • Fassungsvermögen Stück 649 (0,33 l/Dose)
  • Einlegegitter: 5
  • Gittermaße (B x T) 48,8 x 49 cm
  • Geräusche: 43dB(A)
  • Lagertemperatur: 0°C bis +10°C
  • Automatische Abtauung
  • Türanschlag wechselbar
Weitere Informationen:
Höhe:
202,5 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
68,5 cm
Nutzinhalt:
455 Liter
Nettogewicht:
90 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, whirlpool gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 868,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,75*
€ 1.167,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,65*
€ 1.157,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,31*
€ 1.105,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,82*
€ 1.071,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,49*
€ 1.033,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.