Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 350 S Volltürkühlschrank 350 Liter, stahlgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-859991627180
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     859991627180
EAN/GTIN:
     8003437620492
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

ADN 350 S Volltürkühlschrank 350 Liter, 1 Tür, stahlgrau, rostfrei

Der professionelle Volltürkühlschrank ADN 350 S bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 230 Liter. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen.

Artikeldetails

  • entnehmbare Ablagegitter
  • Türanschlag wechselbar
  • Geräusche: 50dB(A)
  • Lagertemperatur: -2°C bis +8°C
  • Umgebungstemperatur bis +30°C
Weitere Informationen:
Höhe:
173 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
60 cm
Nutzinhalt:
230 Liter
Nettogewicht:
53 kg
Farbe:
stahlgrau_rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, whirlpool gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, haushaltskühlschrank 230 l, Profi-Kühlschrank, Professioneller-Kühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Gewerbegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,20*
€ 867,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,59*
€ 858,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,61*
€ 833,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,50*
€ 802,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,62*
€ 740,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.