Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 480 S Volltürkühlschrank 480 Liter, stahlgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-859991627190
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     859991627190
EAN/GTIN:
     8003437620508
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

ADN 480 S Volltürkühlschrank 480 Liter, 1 Tür, stahlgrau, rostfrei

Der professionelle Volltürkühlschrank ADN 480 S bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 350 Liter. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen.

Artikeldetails

  • entnehmbare Ablagegitter
  • Türanschlag wechselbar
  • Geräusche: 60dB(A)
  • Lagertemperatur: -2°C bis +8°C
  • Umgebungstemperatur bis +30°C
Weitere Informationen:
Höhe:
202,5 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
68,5 cm
Nutzinhalt:
350 Liter
Nettogewicht:
76,5 kg
Farbe:
stahlgrau_rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, whirlpool gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, haushaltskühlschrank 350l, Profi-Kühlschrank, Professioneller-Kühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Gewerbegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 818,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,26*
€ 1.126,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,88*
€ 1.118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,59*
€ 1.074,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,16*
€ 1.035,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,17*
€ 973,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.