Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 221 S Glaskühlschrank 480 Liter, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-859991628160
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     859991628160
EAN/GTIN:
     8003437620805
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 221 S Glaskühlschrank 480 Liter, 1 Tür, silberfarben

Der XXL-Glaskühlschrank ADN 221 S bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 455 Litern. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen und kann zudem verschlossen werden.

Artikeldetails

  • Fassungsvermögen Stück 649 (0,33 l/Dose)
  • Einlegegitter: 5
  • Türanschlag wechselbar
  • Geräusche: 60dB(A)
  • Lagertemperatur: 0°C bis +10°C
  • Automatische Abtauung
Weitere Informationen:
Höhe:
202,5 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
68,5 cm
Nutzinhalt:
455 Liter
Nettogewicht:
90 kg
Farbe:
silberfarben
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, whirlpool getränkekühlschrank, flaschen kühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank, Gewerbekühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 927,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,45*
€ 1.277,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,78*
€ 1.264,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,81*
€ 1.198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,93*
€ 1.155,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,60*
€ 1.103,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.