Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 270 SE Volltürkühlschrank 270 Liter, stahlgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
open door
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-859991678290
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     859991678290
EAN/GTIN:
     8003437056222
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

ADN 270 SE Volltürkühlschrank 270 Liter, 1 Tür, stahlgrau, rostfrei

Der professionelle Volltürkühlschrank ADN 270 SE bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 254 Liter. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen.

Artikeldetails

  • entnehmbare Ablagegitter
  • Türanschlag wechselbar
  • Geräusche: 41dB(A)
  • Lagertemperatur: 0°C bis +8°C
  • Umgebungstemperatur +16°C bis +43°C
Weitere Informationen:
Höhe:
145 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
65 cm
Nutzinhalt:
254 Liter
Nettogewicht:
50 kg
Farbe:
stahlgrau_rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, whirlpool gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, Profi-Kühlschrank, Professioneller-Kühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Gewerbegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,54*
€ 733,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,16*
€ 726,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,97*
€ 702,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,85*
€ 678,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.