Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     6414-118186
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1B065AA#ABB
EAN/GTIN:
     195122635008
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Der mobile Monitor für alle Lichtverhältnisse
Doppelte Produktivität mit dem tragbaren HP E14 G4 Monitor. Nehmen Sie ihn aus seiner weichen Hülle, stellen Sie ihn mit seiner Stütze auf und schließen Sie ihn ganz einfach mit nur einem USB-C™-Kabel an.[1] Genießen Sie auf dem superhellen Bildschirm drinnen wie draußen ein gestochen scharfes Bild.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
296893
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
61 mm
Verpackungshöhe:
284 mm
Paketgewicht:
1540 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 78 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
321.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
15.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
210 mm
Gewicht (mit Ständer):
640 g
Breite (ohne Standfuß):
321.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
15.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
210 mm
Gewicht (ohne Ständer):
640 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
5 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE for Cambodia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; UAE
Gewicht:
640 g
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
800:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.161 x 0.161 mm
Pixeldichte:
157 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich:
59 - 60 Hz
Oberflächenhärte:
3H
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 220,72*
€ 254,52*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 228,74*
€ 260,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 232,25*
€ 266,73*
2 Tage
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,88*
€ 270,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,25*
€ 270,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.