Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung; Beidseitiger D...
Artikel-Nr.:
     C2572-3UK83B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3UK83B
EAN/GTIN:
     193424191420
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Ein revolutionärer intelligenter Drucker, der so funktioniert, wie Sie ihn brauchen. Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks-Kurzbefehlen,[1] Holen Sie sich automatisches beidseitiges Drucken und Scannen, nahtlose Verbindungen,[2] und erstklassige Sicherheit.[3] Drucken und Scannen von Ihrem Handy aus.[1]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
13x18,10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
8.5x13 "
Mediengrößen für Randlosdruck:
A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 280 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
25 - 75 %
Maximale monatliche Auslastung:
25000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Scannen, Faxen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 1500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Thailand
Ersatzpatronen:
HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 3JA26AE; HP 963 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA23AE; HP 963 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA24AE; HP 963 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA25AE; 963XL Schwarz Original HP Druckerpatrone (2.000 Seiten) 3JA30AE; HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA27AE; HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA28AE; HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA29AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.9 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer
Anzahl der Druckköpfe:
4
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2200 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
26 dB
Zertifizierung:
CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
60 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
60 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Leicht Basalt
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
409 mm
Paketgewicht:
11020 g
Breite:
439.3 mm
Tiefe:
342.5 mm
Höhe:
278 mm
Gewicht:
9290 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
850 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
420 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Netzkabel enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software, Shop for Supplies Online
HP Instant Ink:
Ja
Mitgelieferte HP Software:
HP Smart
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(A80) 193424191406; (ACQ) 193424191413
HP GTIN (EAN/UPC):
193424191406, 193424191413
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RJ-11 ports Quantität:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
215.9 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail-Server, Software
Scangeschwindigkeit (schwarz):
8 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe):
8 Zoll/min
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, RTF, TXT
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
TWAIN-Version:
2,2
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
32 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
32 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4):
32 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4):
32 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
200 x 200 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
4 Sekunde/Seite
Faxspeicher:
100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
99
Faxweiterleitung:
Ja
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
30 W
Energieverbrauch (bereit):
5.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.08 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.258 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
10 s
Druckrand oben (min.):
3.3 mm
Druckrand unten (min.):
3.3 mm
Druckrand links (min.):
3.3 mm
Druckrand rechts (min.):
3.3 mm
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.