Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn
Artikel-Nr.:
     C2572-3WT91A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3WT91A
EAN/GTIN:
     193424432172
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Dank moderner MFPs mit JetIntelligence Technologie können Sie brillante Farbdrucke erwarten. Mit den weltweit sichersten Druckern[1] und vielfältigen Papierzuführungsoptionen erhalten Sie ein Druckerlebnis, mit dem Sie Zeit sparen und Ihre Workflows einfacher gestalten.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
302 x 454.2 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B4, B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
64 - 320 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 457.2 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
200000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 40000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, Barcode, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Japan, Mexiko
Ersatzpatronen:
W2010A HP 659A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (16.000 Seiten); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2012A HP 659A Gelb LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2010X HP 659X Schwarz LaserJet Tonerkartusche (34.000 Seiten); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2012X HP 659X Gelb LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2004A HP 660A Original LaserJet Bildtrommel (65.000 Seiten, universell für alle 4 Farben)
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
5120 MB
RAM-Speicher maximal:
7168 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
51 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
50 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.7 dB
Zahl der Benutzer:
20 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
Paletten Größe (B x T x H):
856 x 760 x 1556 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
49 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
32 dB
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
5
Gesamte Papierkapazität:
2300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
200 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
500 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
9 "
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Verpackungsbreite:
856 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
1556 mm
Paketgewicht:
126460 g
Breite:
585 mm
Tiefe:
712 mm
Höhe:
1160 mm
Gewicht:
115500 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 193424432196; (ABY) 193424432202; (ACQ) 193424432219; (B13) 193424432226; (B19) 193424432233; (BAZ) 193424432257
HP GTIN (EAN/UPC):
193424432196, 193424432202, 193424432219, 193424432226, 193424432233, 193424432257
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-TLS, FIPS 140, FIPS 140-2, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich:
297 x 432 mm
Scantechnologie:
CIS/CCD
Scan to:
E-Mail, Network folder, USB, TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
120 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
120 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPEG, MTIFF, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
46 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
46 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3):
26 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3):
26 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
5.6 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
7.7 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
6 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
900 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.07 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
900 W
Energieverbrauch (bereit):
100 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.07 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.734 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
46 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
46 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
45 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3):
26 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
210 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
6.8 s
Druckrand oben (min.):
5 mm
Druckrand unten (min.):
5 mm
Druckrand links (min.):
5 mm
Druckrand rechts (min.):
5 mm
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, farblaser netzwerkdrucker hp, laserdrucker a3, laserdrucker farbe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.086,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.308,35*
€ 5.126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.271,48*
€ 5.083,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.158,93*
€ 4.949,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.101,53*
€ 4.880,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.086,77*
€ 4.863,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.