Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Pudding Keycaps - Full Key Set - ABS - Black (DE Layout) Tastaturkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Pudding Keycaps - Full Key Set - ABS - Black (DE Layout) Tastaturkappe
HyperX Pudding Keycaps - Full Key Set - ABS - Black (DE Layout) Tastaturkappe
HyperX Pudding Keycaps - Full Key Set - ABS - Black (DE Layout) Tastaturkappe
HyperX Pudding Keycaps - Full Key Set - ABS - Black (DE Layout) Tastaturkappe
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5P4AD
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5P4AD
EAN/GTIN:
     196188487532
Suchbegriffe:
KeyCap
Tastatur-Kappe
Tastaturkappe
Tastaturkappen-Satz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tastaturkappe
Gerätetyp:
Tastatur
Markenkompatibilität:
HyperX
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
ABS
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatursprache:
Deutsch
Ausbauwerkzeug der Tastenkappe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hyperx keycaps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.