Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser 150nw, Drucken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color Laser 150nw, Drucken
HP Color Laser 150nw, Drucken
HP Color Laser 150nw, Drucken
HP Color Laser 150nw, Drucken
HP Color Laser 150nw, Drucken
HP Color Laser 150nw, Drucken
HP Color Laser 150nw, Drucken
HP Color Laser 150nw, Drucken
HP Color Laser 150nw, Drucken
Artikel-Nr.:
     C2572-4ZB95A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4ZB95A#B19
EAN/GTIN:
     193015507128
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Arbeiten Sie effizient mit einem kleinen, kompakten Laserdrucker, dem weltweit kleinsten seiner Klasse.[1] Drucken und scannen Sie mit hochwertigem Farbergebnis und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.[2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer.
Warentarifnummer (HS):
84433210
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMPv2, IPSec
Mobile Drucktechnologien:
Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Garantiekarte:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Software:
Common Installer, V3 Print driver with Lite SM
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
150 Blätter
Art der Papierzuführung:
Bogendruck
Maximale Papierkapazität:
150 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
50 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
SPL
Empfohlene monatliche Auslastung:
100 - 500 Seiten pro Monat
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
400 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.5 dB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LED
Steuerung:
Tasten
Zertifizierung:
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.)
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 193015507074; (ABY) 193015507081; (ACQ) 193015507111; (B13) 193905621606; (B19) 193015507128; (BAZ) 193015507135
HP GTIN (EAN/UPC):
193015507074, 193015507081, 193015507111, 193905621606, 193015507128, 193015507135
Verpackungsbreite:
471 mm
Verpackungstiefe:
413 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
12520 g
Breite:
382 mm
Tiefe:
309 mm
Höhe:
211.5 mm
Gewicht:
10040 g
Paletten Größe (B x T x H):
954 x 838 x 2442 mm
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 4 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Dickes Papier, Schweres Papier, Bondpapier, Normales Papier, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148.5 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2016
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
282 W
Energieverbrauch (bereit):
27 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.988 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
4 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
19 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
38 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
12.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
25.3 s
Druckränder:
5 mm
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.