Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
HP LaserJet Color Enterprise Flow MFP 6800zfsw Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-6QN37A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6QN37A#B19
EAN/GTIN:
     196068587833
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Der fortschrittlichste und anpassungsfähigste HP A4 LaserJet – mit erweiterten Kopierfunktionen und innovativen Workflow-Lösungen, die die Zusammenarbeit im Team modernisieren. Verwandeln Sie Ihre Workflows mit erweiterten Funktionen in eine kompakte Standfläche. Von der Druckgeschwindigkeit bis zu den farbigen Blenden[10] anpassbare Konfigurationen dienen dazu, die Anforderungen vielbeschäftigter Arbeitsgruppen zu erfüllen. Und all das bei gleichzeitigem Schutz Ihres Unternehmens vor zunehmenden Sicherheitsbedrohungen. Bitte beachten: Der bodenstehende Finisher (632P1A) muss zusammen mit dem Drucker bestellt werden.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
207.4 x 1191.4 mm
ISO-B-Formate:
B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
64 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
45 - 199 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
100000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
2000 - 14000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
6144 MB
RAM-Speicher maximal:
6144 MB
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1600 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck):
53 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
58 dB
Schalldruckpegel (Standby):
18 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.6 dB
Zahl der Benutzer:
30 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Paletten Größe (B x T x H):
760 x 790 x 1481 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
34 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
18 dB
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltige Technologien und Materialien:
15% post-consumer recycled plastic; ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
4
Gesamte Papierkapazität:
1750 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
1000 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
150 Blätter
Maximale Papierkapazität:
1750 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
1000 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, iOS, Android, Linux
Verpackungsbreite:
760 mm
Verpackungstiefe:
790 mm
Verpackungshöhe:
1354 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
528 mm
Höhe:
1154 mm
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
9000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
6000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(201) 196068587420; (AB0) 196068587512; (AB2) 196068587536; (ABJ) 196068587550; (ABT) 196068587598; (ABY) 196068587611; (AC4) 196068587659; (AC8) 196068587673; (ACJ) 196068587703; (ACQ) 196068587734; (AKV) 196337738706; (B13) 196068587802; (B19) 196068587833; (BAZ) 196068587864; (BBU) 196068587895; (BGJ) 196068587901; (BGM) 196068587918
HP GTIN (EAN/UPC):
196068587420, 196068587512, 196068587536, 196068587550, 196068587598, 196068587611, 196068587659, 196068587673, 196068587703, 196068587734, 196337738706, 196068587802, 196068587833, 196068587864, 196068587895, 196068587901, 196068587918
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus:
Auto
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scantechnologie:
CIS/CCD
Scan to:
E-Mail, Network folder, USB, Faxen
Scangeschwindigkeit (Farbe):
95 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
95 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe):
190 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black):
190 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPEG, MTIFF, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße:
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
52 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
52 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
5.3 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
6.2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Buchkopierfunktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Ränderlöschfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
1000 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.1 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
717 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
717 W
Energieverbrauch (bereit):
63.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.1 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.709 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
52 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
52 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
7.4 s
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, farblaser netzwerkdrucker hp, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.805,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.089,71*
€ 6.056,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.055,05*
€ 6.015,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.905,39*
€ 5.837,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.830,89*
€ 5.748,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.805,48*
€ 5.718,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.