Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Beidseitiger Druck; Automatische...
Artikel-Nr.:
     C2572-7KW75A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7KW75A
EAN/GTIN:
     193905486823
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Ein effizienter, kabelloser Multifunktionsdrucker mit Faxfunktion für hochwertige Farb- und Geschäftsproduktivität.[2] Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.[3] Erhalten Sie nahtlose Verbindungen und hohe Sicherheit, die dazu dienen, Angriffe zu erkennen und zu stoppen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
206 x 346 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief, Vorstand, Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
10, Monarch, C5, B5, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
4x6,5x8 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 200 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
40000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
150 - 2500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China, Vietnam
Ersatzpatronen:
HP 207A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (Ergiebigkeit 1.350 Seiten) W2210A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Cyan (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2211A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Gelb (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2212A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Magenta (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2213A; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Schwarz (Ergiebigkeit 3.150 Seiten) W2210X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Cyan (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2211X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Gelb (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2212X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Magenta (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2213X
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
256 MB
RAM-Speicher maximal:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
50 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
42 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.4 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2278 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
26 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
16 dB
Zertifizierung:
CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
1 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
20 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
251 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
498 mm
Verpackungstiefe:
398 mm
Verpackungshöhe:
532 mm
Paketgewicht:
21500 g
Breite:
420 mm
Tiefe:
421.7 mm
Höhe:
334.1 mm
Gewicht:
18700 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, Telefon
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 193905486748; (ABY) 193905486755; (ACQ) 193905486762; (B13) 193905486717; (B19) 193905486779; (BAZ) 193905486786
HP GTIN (EAN/UPC):
193905486748, 193905486755, 193905486762, 193905486717, 193905486779, 193905486786
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SNMPv3, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF):
300 x 300 DPI
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
215.9 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, Faxen, Software, TWAIN, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe):
22 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
26 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
21 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
21 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
11.4 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
14.1 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
1300 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
361 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.05 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
361 W
Energieverbrauch (bereit):
7.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.05 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.251 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
21 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
21 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
12 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
12 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10.6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
12.3 s
Sicheres Drucken:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,89*
€ 655,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,44*
€ 645,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,99*
€ 622,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,31*
€ 578,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.