Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
HP E-Series E24 G4 FHD-Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-9VF99AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VF99AA
EAN/GTIN:
     194850079849
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein rundum gelungenes Bildschirmerlebnis
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E24 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gewicht:
5700 g
Höhe:
323.3 mm
Breite:
539.4 mm
Tiefe:
47 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.274 x 0.274 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 60 Hz
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
363612
Verpackungsbreite:
611 mm
Verpackungstiefe:
223 mm
Verpackungshöhe:
392 mm
Paketgewicht:
8400 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, VGA
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
207 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
494.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
5700 g
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.3 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
51 W
Stromverbrauch (aus):
0.23 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
HP GTIN (EAN/UPC):
194850079801
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.