Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Multifunktionsdrucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scann...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Multifunktionsdrucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scann...
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Multifunktionsdrucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scann...
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Multifunktionsdrucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scann...
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Multifunktionsdrucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scann...
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Multifunktionsdrucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scann...
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Multifunktionsdrucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scann...
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Multifunktionsdrucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scann...
HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z Multifunktionsdrucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (200 Blatt); USB-Druck über Vorderseite; Scann...
Artikel-Nr.:
     C2572-A2W75A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A2W75A#B19
EAN/GTIN:
     887111382467
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Dieser erstklassige Enterprise-MFP optimiert Arbeitsabläufe und beschleunigt die Dokumentenverarbeitung mit fortschrittlichen Finishing-Optionen und Funktionen für das digitale Senden und Ablegen von Dokumenten. Ermöglichen Sie Ihren Benutzern einfachen direkten Zugriff auf dieses MFP-Gerät durch mobile Druckoptionen und Touch-to-Print-Funktionen.[1,2]

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Einzelblatt, Briefumschläge, Fotopapier, Transparenzen, Etiketten, Glanzpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
312 x 457.2 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
16K, 2L
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B4, B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 320 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 457.2 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
10 - 80 %
Maximale monatliche Auslastung:
200000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
5000 - 25000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PDF
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Mexiko, China
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
2560 MB
RAM-Speicher maximal:
2548 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
54 dB
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows XP (SP2+); CD-ROM or DVD drive, or Internet connection; Dedicated universal serial bus (USB 1.1 or 2.0), or network connection; 200 MB available hard disk space; Operating system compatible hardware system requirements see http://www.micr
Paletten Größe (B x T x H):
856 x 790 x 1567 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
50 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
33 dB
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A(USA); ICES-003, Issue 4 (Canada); EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
5
Gesamte Papierkapazität:
2100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
500 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
200 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2100 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
3000 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
8 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, Novell, Linux
Verpackungsbreite:
856 mm
Verpackungstiefe:
790 mm
Verpackungshöhe:
1567 mm
Paketgewicht:
173330 g
Breite:
704 mm
Tiefe:
635 mm
Höhe:
1199 mm
Gewicht:
150600 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP PCL 6 Discrete Printer Driver; Mac SW Link to Web (Mac Installer); Windows Installer
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 887111382436; (ABY) 887111382443; (ACQ) 887111382450; (B13) 888182820889; (B19) 887111382467; (BAZ) 887111382474
HP GTIN (EAN/UPC):
887111382436, 887111382443, 887111382450, 888182820889, 887111382467, 887111382474
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
297 x 432 mm
Scantechnologie:
CCD
Scan to:
E-Mail, Network folder, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe):
68 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
70 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
MTIFF, JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
XPS, RTF, UNICODE, CSV, HTML, PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
46 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
46 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
100
Faxweiterleitung:
Ja
Faxsendung:
100 Positionen
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
972 W
Stromverbrauch (PowerSave):
1.2 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
972 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
972 W
Energieverbrauch (bereit):
80 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
8 W
Stromverbrauch (aus):
0.4 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.734 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
46 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
46 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3):
22 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
8 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.623,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.893,65*
€ 8.203,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.838,76*
€ 8.138,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.689,86*
€ 7.960,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.623,17*
€ 7.881,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,77*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,08*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.