Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 507A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE402A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE402A
EAN/GTIN:
     8849625545860
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Entwickelt für das Drucken von farbigen Geschäftsdokumenten und Marketingmaterialien mit fotorealistischen Bildern und Grafiken.

Die HP 507A LaserJet Tonerkassette gelb sorgt dauerhaft für eine hohe Produktivität. Vermeiden Sie Aufwände und Kosten für Neudrucke. Drucken Sie herausragende Geschäftsdokumente und Präsentationen. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie Marketingmaterialien im eigenen Büro drucken.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1179 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884962554586
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 507 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M570
Farbtoner-Seitenleistung:
6000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE402A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
14 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
390 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
206 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
206 mm
Paketgewicht:
1740 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Managed M 575 cm; Color LaserJet Managed MFP M 575 dnm; LaserJet Enterprise 500 color M 551 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 551 n; LaserJet Enterprise 500 color M 551 Series; LaserJet Enterprise 500 color M 551 xh; LaserJet Enterprise 500 color M 575 c; LaserJet Enterprise 500 color M 575 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 575 f; LaserJet Enterprise 500 color M 575 Series; LaserJet Enterprise color flow MFP M 575 c; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dn; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dw; LaserJet Pro 500 Series
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.