Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 05X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 05X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 05X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 05X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 05X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 05X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 05X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 05X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 05X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 05X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CE505X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE505X
EAN/GTIN:
     883585695782
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Textausdrucke, beispielsweise für alltägliche Büroberichte, Rechnungen und Tabellen für kleine Arbeitsgruppen und Einzelnutzer in Unternehmen aller Größen.

Problemloses Drucken – Seite für Seite. Konsistente Ergebnisse – Kassette für Kassette. Original HP Druckkassetten und Original HP Toner sorgen für problemloses Drucken im Büro. Und Sie können sich auf die führende Rolle von HP in puncto Umweltschutz verlassen.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
1003 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
344 x 113 x 225 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 19752
Paletten Größe (B x T x H):
1160 x 930 x 1263 mm
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 | 20 Stück(e)
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
13.54 x 4.45 x 8.86 "
Gewicht (imperial):
2.31 Pfund
Verpackungsgewicht (imperial):
2.87 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
883585695782
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 05 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
6500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CE505X
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
13.54 "
Prozentsatz des recycelten Materials:
35 %
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
26 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
344 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
1050 g
Abmessungen (BxTxH):
344 x 113 x 225 mm
Verpackungsbreite:
344 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
1300 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Troy:
2055 Micr
HP:
LaserJet P 2050 Series; LaserJet P 2053 D; LaserJet P 2053 DN; LaserJet P 2053 Series; LaserJet P 2053 X; LaserJet P 2054 D; LaserJet P 2054 DN; LaserJet P 2054 Series; LaserJet P 2054 X; LaserJet P 2055; LaserJet P 2055 D; LaserJet P 2055 DN; LaserJet P 2055 DTN; LaserJet P 2055 Series; LaserJet P 2055 X; LaserJet P 2056 D; LaserJet P 2056 DN; LaserJet P 2056 Series; LaserJet P 2056 X; LaserJet P 2057 D; LaserJet P 2057 DN; LaserJet P 2057 Series; LaserJet P 2057 X
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, 05x 6.500seiten schwarz toner hp, lasertoner hp, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.