Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
HP LaserJet Enterprise M725dn MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-...
Artikel-Nr.:
     C2572-CF066A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF066A#B19
EAN/GTIN:
     887111016843
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Drucken von hochwertigen Dokumente auf einer Reihe von Papierformaten bis zu A3, Starten von Arbeitsabläufen mit einem Tastenabdruck und Verwalten von Aufträge auf dem Desktop über ein komfortables Touchscreen-Display. Für umfangreiche Druckaufträge auf zahlreichen Papierformaten – bis zu A3 – mit einer maximalen Kapazität von 4.600 Blatt.[1] Vorschau und Bearbeitung von Scan-Aufträgen über das farbige Touchscreen-Display; Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien; Schutz vertraulicher Unternehmensdaten.

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Dickes Papier, Briefumschläge, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5
Maximale Druckgröße:
308 x 465.9 mm
ISO-B-Formate:
B4, B5, B6
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B4, B5
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 312 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 469.9 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 199 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
200000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
5000 - 20000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
105
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Optionale Funktionen:
Faxen
Ursprungsland:
Mexiko, Niederlande, China
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
1024 MB
RAM-Speicher maximal:
1536 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
52 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.8 dB
Zahl der Benutzer:
30 Benutzer
Druckerverwaltung:
HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit); 200 MB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements, see http://www.micr
All-in-one-Funktionen:
Kopieren, Drucken, Scannen
Paletten Größe (B x T x H):
760 x 745 x 832 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
50 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
36 dB
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A(USA); ICES-003, Issue 4 (Canada); EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3 | 6
Gesamte Papierkapazität:
600 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach, Bogendruck
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
4600 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
250 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
8 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux, Novell
Verpackungsbreite:
760 mm
Verpackungstiefe:
745 mm
Verpackungshöhe:
832 mm
Paketgewicht:
68600 g
Breite:
614 mm
Tiefe:
649 mm
Höhe:
609 mm
Gewicht:
54110 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Software:
Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac SW Link to Web, [Postscript emulation driver & Installer on Web], Note: No Mac SW inbox
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 887111016812; (ABY) 887111016829; (ACQ) 887111016836; (B13) 888182819586; (B19) 887111016843; (BAZ) 887111016850
HP GTIN (EAN/UPC):
887111016812, 887111016829, 887111016836, 888182819586, 887111016843, 887111016850
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPSec, WPA2-Enterprise, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
AutoIP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
DHCPv6, MLDv1, ICMPv6
Sicherheit Eigenschaften:
AES 256-bit
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
297 x 420 mm
Scantechnologie:
CCD
Scan to:
E-Mail, Network folder, USB, Faxen
Scangeschwindigkeit (Farbe):
30 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
50 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
MTIFF, JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
XPS, PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
41 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
890 W
Stromverbrauch (PowerSave):
39 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
890 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
890 W
Energieverbrauch (bereit):
39 W
Stromverbrauch (Standby):
6.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
6.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.653 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
41 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
20 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
28 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10 s
Druckränder:
2 mm
Tinten- bzw. Tonersparmodus:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.569,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.752,79*
€ 3.275,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.730,01*
€ 3.248,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.650,94*
€ 3.154,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.603,99*
€ 3.098,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.569,79*
€ 3.058,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,78*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,09*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
Zubehör
HP
U7A17E
ab € 1.259,51*
Zubehör
HP
U7A19E
ab € 2.599,99*
Zubehör
HP
U7A18E
ab € 1.973,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.