Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 131X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF210X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF210X
EAN/GTIN:
     886111334964
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für den Druck von Dokumenten und Marketingmaterialien in professioneller Qualität im Büro, mit konsistenten, qualitativ hochwertigen Ergebnissen.

Die HP 131X LaserJet Tonerkassette schwarz druckt Dokumente und Marketingmaterial in Profiqualität. Im Home-Office und im Unternehmen arbeiten Sie jederzeit produktiv, ohne Verschwendung von Zeit und Material. Durch Kassetten mit hoher Kapazität können Sie bei häufigen Druckvorgängen Kosten sparen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
365 x 100 x 110 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1139 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886111334964
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 131 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2400 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF210X
Prozentsatz des recycelten Materials:
19 %
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
365 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
800 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 200 color M 251 n; LaserJet Pro 200 color M 251 nw; LaserJet Pro 200 color M 276 n; LaserJet Pro 200 color M 276 nw; LaserJet Pro 200 Series
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.