Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF213A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF213A
EAN/GTIN:
     886111334995
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für den Druck von Dokumenten und Marketingmaterialien in professioneller Qualität im Büro, mit konsistenten, qualitativ hochwertigen Ergebnissen.

Die HP 131A LaserJet Tonerkassette magenta liefert Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität – ob im Home-Office oder im Unternehmen. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung und arbeiten Sie jederzeit produktiv. Die Kassetten wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1139 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886111334995
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 131 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
1800 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF213A
Prozentsatz des recycelten Materials:
19 %
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
365 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
800 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 200 color M 251 n; LaserJet Pro 200 color M 251 nw; LaserJet Pro 200 color M 276 n; LaserJet Pro 200 color M 276 nw; LaserJet Pro 200 Series
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.