Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF361A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF361A
EAN/GTIN:
     888793237571
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für noch mehr Schwarzweiß- und Farbausdrucke in professioneller Qualität – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Verlassen Sie sich auf die HP Original LaserJet Tonerkartuschen mit JetIntelligence – für höchste Qualität bei hohen Druckgeschwindigkeiten, mehr Seiten durch kostengünstige Optionen für hohe Reichweite und eine innovative Technologie zur Kartuschenauthentifizierung.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1198 x 997 x 1276 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
888793237571
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 508 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M552, M553, M577
Farbtoner-Seitenleistung:
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF361A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
14 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
24 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
16 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
395 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
161 mm
Gewicht:
860 g
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
161 mm
Paketgewicht:
1160 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c; Color LaserJet Enterprise M 552 dn; Color LaserJet Enterprise M 553; Color LaserJet Enterprise M 553 dn; Color LaserJet Enterprise M 553 n; Color LaserJet Enterprise M 553 Series; Color LaserJet Enterprise M 553 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f; Color LaserJet Managed M 550 Series; Color LaserJet Managed M 553 dnm; Color LaserJet Managed M 553 xm; Color LaserJet Managed MFP M 577 dnm; Color LaserJet Managed MFP M 577 Series; Color LaserJet Mangaged Flow MFP M 577 cm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.