Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF381A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF381A
EAN/GTIN:
     887111367761
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1149 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
887111367761
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro M476
Farbtoner-Seitenleistung:
2700 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF381A
Prozentsatz des recycelten Materials:
17 %
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
27 Stück(e)
Breite:
385 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
720 g
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro MFP M 476 dn; Color LaserJet Pro MFP M 476 dw; Color LaserJet Pro MFP M 476 nw
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.