Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     6963-cf400x
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF400X
EAN/GTIN:
     4053162876927
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für noch mehr Ausdrucke mit gestochen scharfen schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Setzen Sie auf die Original HP Tonerkartuschen mit großer Reichweite und JetIntelligence – und profitieren Sie von mehr Seiten in Profiqualität, hohen Druckgeschwindigkeiten und einer innovativen Technologie zur Betrugsbekämpfung – das bietet nur HP.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 986 x 1254 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
888793237984
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 201 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M252, M274
Schwarztoner Seitenleistung:
2800 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF400X
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
550 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
770 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 252 dw; Color LaserJet Pro M 252 n; Color LaserJet Pro M 270 Series; Color LaserJet Pro M 274 dn; Color LaserJet Pro M 274 n; Color LaserJet Pro MFP M 270 Series; Color LaserJet Pro MFP M 277 dw; Color LaserJet Pro MFP M 277 n
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 82,52*
€ 100,03*
4 Tage
188
pro Stück
€ 4,15*
ab € 82,28*
€ 100,16*
2 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,12*
€ 100,37*
2 Tage
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 83,23*
€ 100,88*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 84,06*
€ 101,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.