Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 203A Schwarz Original LaserJet-Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 203A Schwarz Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Schwarz Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Schwarz Original LaserJet-Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF540A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF540A
EAN/GTIN:
     190781107088
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der wirkungsvollen Farbdokumente, die Sie erwarten – Seite für Seite und mit den Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Recycling-Anleitung:
Ja
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 986 x 1254 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
190781107088
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 203 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M254, M280, M281
Schwarztoner Seitenleistung:
1400 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF540A
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
530 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
750 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 254 dnw; Color LaserJet Pro M 254 dw; Color LaserJet Pro M 254 nw; Color LaserJet Pro MFP M 280 nw; Color LaserJet Pro MFP M 281 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 281 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 281 fw
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.