Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     6963-cf542a
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF542A
EAN/GTIN:
     190781107101
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Geschäftskunden, die sich die Produktivität und Kosteneffizienz eines kleinen Desktop-Laserdruckers zu einem erschwinglichen Preis wünschen.

Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Recycling-Anleitung:
Ja
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 986 x 1254 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
190781107101
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 203 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M254, M280, M281
Farbtoner-Seitenleistung:
1300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF542A
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
530 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
750 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 254 dnw; Color LaserJet Pro M 254 dw; Color LaserJet Pro M 254 nw; Color LaserJet Pro MFP M 280 nw; Color LaserJet Pro MFP M 281 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 281 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 281 fw
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 61,67*
€ 75,15*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 62,00*
€ 75,34*
3 Tage
111
pro Stück
€ 4,15*
ab € 61,74*
€ 75,35*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 62,62*
€ 75,55*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 63,16*
€ 76,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.