Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 203A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     339-LT2720M/1
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF543A
EAN/GTIN:
     190781107118
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden mit hohem Farbdruckvolumen – ob im privaten Bereich, im Home-Office, in kleinen Unternehmen oder in Arbeitsgruppen kleiner und mittlerer Unternehmen.

Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Recycling-Anleitung:
Ja
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 986 x 1254 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
190781107118
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 203 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M254, M280, M281
Farbtoner-Seitenleistung:
1300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF543A
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
530 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
750 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 254 dnw; Color LaserJet Pro M 254 dw; Color LaserJet Pro M 254 nw; Color LaserJet Pro MFP M 280 nw; Color LaserJet Pro MFP M 281 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 281 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 281 fw
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
17
pro Stück
€ 4,15*
ab € 61,26*
€ 74,74*
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 62,00*
€ 74,98*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 62,73*
€ 75,45*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 62,49*
€ 75,82*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 63,23*
€ 76,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.