Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP POS USB-Tastatur mit Magnetstreifen-Lesegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP POS USB-Tastatur mit Magnetstreifen-Lesegerät
HP POS USB-Tastatur mit Magnetstreifen-Lesegerät
Artikel-Nr.:
     C2572-FK218AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     FK218AA#ABB
EAN/GTIN:
     884962326657
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Kassentastatur
POS-Tastatur
Keyboard

Mit dem vollständigen Layout in einem kompakten 14-Zoll-Formfaktor nutzt die HP USB POS-Tastatur das begrenzte Platzangebot in Einzelhandelsumgebungen optimal aus. Zu ihrem strapazierfähigen Design gehören auch spritz- und staubresistente Tasten.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
360 x 198 x 38 mm
Tastaturgewicht:
1400 g
Gewicht:
1400 g
Integriertes Touchpad:
Ja
Tiefe:
198 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
360 mm
Größe (Imperial):
14.2 "
Gewicht (imperial):
3.1 Pfund
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
USB erfordert:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
LED-Anzeigen:
Ja
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
106
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Magnetkartenleser:
Ja
Ursprungsland:
China
Benutzerhandbuch:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.