Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP POS USB-Tastatur mit Magnetstreifen-Lesegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP POS USB-Tastatur mit Magnetstreifen-Lesegerät
HP POS USB-Tastatur mit Magnetstreifen-Lesegerät
Artikel-Nr.:
     C2572-FK218AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     FK218AA
EAN/GTIN:
     884962256725
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Kassentastatur
POS-Tastatur
Keyboard

Mit dem vollständigen Layout in einem kompakten 14-Zoll-Formfaktor nutzt die HP USB POS-Tastatur das begrenzte Platzangebot in Einzelhandelsumgebungen optimal aus. Zu ihrem strapazierfähigen Design gehören auch spritz- und staubresistente Tasten.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
360 x 198 x 38 mm
Tastaturgewicht:
1400 g
Gewicht:
1400 g
Integriertes Touchpad:
Ja
Tiefe:
198 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
360 mm
Größe (Imperial):
14.2 "
Gewicht (imperial):
3.1 Pfund
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
USB erfordert:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
LED-Anzeigen:
Ja
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
106
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Magnetkartenleser:
Ja
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(AB9) 885631940709; (ABB) 884962326657; (ABD) 884962256725; (ABE) 884420125112; (ABF) 884420125167; (ABH) 884962244593; (ABN) 884420125198; (ABS) 884420125136; (ABU) 884420125129; (ABV) 885631940648; (ABX) 884420125143; (ABY) 884420125204; (ABZ) 884420125174; (AC0) 884420125150; (ACB) 885631940662; (AKC) 885631940686; (AKR) 885631940679
HP GTIN (EAN/UPC):
885631940709, 884962326657, 884962256725, 884420125112, 884420125167, 884962244593, 884420125198, 884420125136, 884420125129, 885631940648, 884420125143, 884420125204, 884420125174, 884420125150, 885631940662, 885631940686, 885631940679
Benutzerhandbuch:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, hp pos-tastatur, hp tastaturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.