Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W1106A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1106A
EAN/GTIN:
     193424172702
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für und kleine und sehr kleine Büros, die gerne beim Laserdruck auf einen Branchenführer wie HP setzen möchten.

HP Original Tonerkartuschen bieten hochwertige Ausdrucke und beeindruckende Zuverlässigkeit. Sie sind sehr kostengünstig und speziell für kompakte HP Laserdrucker für den Privatgebrauch oder die Nutzung im Büro sowie für Ihr Budget konzipiert.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2451 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
193424172702
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 106 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP Laser 107 HP LaserJet 107, 135, 137
Schwarztoner Seitenleistung:
1000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
W1106A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
19 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
25 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
277 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
690 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
98 mm
Paketgewicht:
1300 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
25 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Laser 107 a; Laser 107 r; Laser 107 Series; Laser 107 w; Laser MFP 130 Series; Laser MFP 135 a; Laser MFP 135 ag; Laser MFP 135 r; Laser MFP 135 w; Laser MFP 135 wg; Laser MFP 137 fnw; Laser MFP 137 fwg; Laser MFP 138 fnw; Laser MFP 138 fw; Laser MFP 138 p; Laser MFP 138 pn; Laser MFP 138 pnw
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.