Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen, Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt)
Artikel-Nr.:
     C2572-W1A79A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1A79A#B19
EAN/GTIN:
     192018996779
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Geschäftlich erfolgreich zu sein bedeutet, smarter zu arbeiten. Der HP Color LaserJet Pro MFP M479 ist so konzipiert, dass Sie Ihre Zeit auf eine effektive Unterstützung des Unternehmenswachstums konzentrieren können und gleichzeitig der Konkurrenz einen Schritt voraus sind.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Konzeptpapier, Bondpapier, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Briefkopf, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 200 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
750 - 4000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
49 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
48 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.3 dB
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
Geräuschemission (betriebsbereit):
34 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
14 dB
Zertifizierung:
CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
50 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
850 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Verpackungsbreite:
597 mm
Verpackungstiefe:
497 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
26700 g
Breite:
416 mm
Tiefe:
472 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
23400 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
2400 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
1200 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
HP ePrint:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP Security-Tools:
HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 192018996731; (ABY) 192018996748; (ACQ) 192018996755; (B13) 192018996762; (B19) 192018996779; (BAZ) 192018996786
HP GTIN (EAN/UPC):
192018996731, 192018996748, 192018996755, 192018996762, 192018996779, 192018996786
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, SNMPv2, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei
Scangeschwindigkeit (Farbe):
20 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
29 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
TIFF, JPG
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
30 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
WIA, TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
27 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
27 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
9.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
11.1 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
400 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
120
Faxweiterleitung:
Ja
Faxsendung:
119 Positionen
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
550 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.06 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
550 W
Energieverbrauch (bereit):
20 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.7 W
Stromverbrauch (aus):
0.06 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.358 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
27 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
27 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
45 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
9.5 s
Druckrand oben (min.):
4.23 mm
Druckrand unten (min.):
4.23 mm
Druckrand links (min.):
4.23 mm
Druckrand rechts (min.):
4.23 mm
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 509,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,00*
€ 667,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,40*
€ 658,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,08*
€ 636,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,58*
€ 606,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.