Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 415A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 415A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 415A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 415A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2032A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2032A
EAN/GTIN:
     192018046368
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Farbausdrucke in professioneller Qualität in den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr HP Drucker oder MFP konzipiert wurde, bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.

Drucken Sie lebendige Farbdokumente mit HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie, die speziell für Ihren Drucker entwickelt wurden. Wählen Sie Optionen mit hoher Reichweite für den großvolumigen Bürodruck[1] und Schutz vor Fälschungen mit der HP Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 730 x 1133 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
192018046368
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 415 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M455, M480 HP LaserJet Pro M454, M479
Farbtoner-Seitenleistung:
2100 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
W2032A
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
32 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
123 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
123 mm
Paketgewicht:
860 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 455 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 480 f; Color LaserJet Managed E 45028 dn; Color LaserJet Managed E 47528 f; Color LaserJet Pro MFP M 450 Series; Color LaserJet Pro MFP M 454 dn; Color LaserJet Pro MFP M 454 dw; Color LaserJet Pro MFP M 454 fw; Color LaserJet Pro MFP M 454 nw; Color LaserJet Pro MFP M 454 Series; Color LaserJet Pro MFP M 478 f; Color LaserJet Pro MFP M 478 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 478 fn; Color LaserJet Pro MFP M 478 Series; Color LaserJet Pro MFP M 479 dn; Color LaserJet Pro MFP M 479 dw; Color LaserJet Pro MFP M 479 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 479 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 479 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 479 Series
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.