Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     2952-102038130
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2033X
EAN/GTIN:
     192018046412
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Farbausdrucke in professioneller Qualität in den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr HP Drucker oder MFP konzipiert wurde, bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.

Drucken Sie lebendige Farbdokumente mit HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie, die speziell für Ihren Drucker entwickelt wurden. Wählen Sie Optionen mit hoher Reichweite für den großvolumigen Bürodruck[1] und Schutz vor Fälschungen mit der HP Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 780 x 1133 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
192018046412
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 415 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M455, M480 HP LaserJet Pro M454, M479
Farbtoner-Seitenleistung:
6000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
W2033X
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
32 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
123 mm
Gewicht:
650 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
123 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 455 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 480 f; Color LaserJet Managed E 45028 dn; Color LaserJet Managed E 47528 f; Color LaserJet Pro MFP M 450 Series; Color LaserJet Pro MFP M 454 dn; Color LaserJet Pro MFP M 454 dw; Color LaserJet Pro MFP M 454 fw; Color LaserJet Pro MFP M 454 nw; Color LaserJet Pro MFP M 454 Series; Color LaserJet Pro MFP M 478 f; Color LaserJet Pro MFP M 478 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 478 fn; Color LaserJet Pro MFP M 478 Series; Color LaserJet Pro MFP M 479 dn; Color LaserJet Pro MFP M 479 dw; Color LaserJet Pro MFP M 479 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 479 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 479 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 479 Series
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 210,66*
2 Tage
7
pro Stück
€ 3,90*
ab € 190,53*
€ 210,67*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 194,33*
€ 213,78*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 193,02*
€ 214,54*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 194,01*
€ 214,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.