Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2070A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2070A
EAN/GTIN:
     193424172801
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für und kleine und sehr kleine Büros, die gerne beim Laserdruck auf einen Branchenführer wie HP setzen möchten.

Drucken Sie Geschäftsdokumente mit farbigen Hervorhebungen und Marketingmaterialien in satten und leuchtenden Farben. Die preiswerten und zuverlässigen Original Laser Tonerkartuschen von HP wurden für den Privatgebrauch oder die Nutzung im Büro entwickelt und für Ihr Budget konzipiert.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1173 x 736 x 2372 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
193424172801
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 117 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP Laser 150 HP LaserJet 178, 179
Schwarztoner Seitenleistung:
1000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
W2070A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
30 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
288 mm
Tiefe:
139 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
480 g
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
79 mm
Paketgewicht:
880 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
30 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color Laser 150 a; Color Laser 150 nw; Color Laser 150 Series; Color Laser MFP 170 Series; Color Laser MFP 178 nw; Color Laser MFP 178 nwg; Color Laser MFP 179 fng; Color Laser MFP 179 fnw; Color Laser MFP 179 fwg
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.