Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     6963-w2210x
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2210X
EAN/GTIN:
     193905265176
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal, wenn gestochen scharfer schwarzer Text und professionelle Grafiken gefragt sind; eine rundum zuverlässige Lösung für kleinere Unternehmen.

Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 942 x 1254 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
193905265176
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 207 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M255, M282, M283
Schwarztoner Seitenleistung:
3150 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
550 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
770 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 255 dw; Color LaserJet Pro M 255 nw; Color LaserJet Pro MFP M 282 nw; Color LaserJet Pro MFP M 283 cdw; Color LaserJet Pro MFP M 283 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 283 fdw
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 77,76*
€ 96,58*
3 Tage
382
pro Stück
€ 4,15*
ab € 77,56*
€ 96,78*
1 Tag
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 97,21*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 79,12*
€ 97,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 79,23*
€ 97,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.