Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-W2211X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2211X
EAN/GTIN:
     193905265183
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal, wenn gestochen scharfer schwarzer Text und professionelle Grafiken gefragt sind; eine rundum zuverlässige Lösung für kleinere Unternehmen.

Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 986 x 1254 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
193905265183
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 207 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M255, M282, M283
Farbtoner-Seitenleistung:
2450 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Haus
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
530 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
750 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 255 dw; Color LaserJet Pro M 255 nw; Color LaserJet Pro MFP M 282 nw; Color LaserJet Pro MFP M 283 cdw; Color LaserJet Pro MFP M 283 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 283 fdw
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.