Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 80mm; CONNECT 243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 80mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 80mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 80mm; CONNECT 243
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645034953
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645034953
EAN/GTIN:
     4049645034953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelrohr
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Bördelrohr kompatibel zu den gängigsten Rohrsystemen im Lüftungsbereich wie Jacob-Standard, lebensmittelecht Anwendungen:
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-40
Einschraubtiefe Schlauch:
46 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Aufschraubbar | Passend zu Schlauch 350, 351 ,355, 533, 341, 345
Einschraubtiefe Schlauch inch:
1.81 Inch
Marke:
CONNECT
SORT:
10000 | 10210
Gesamtlänge (in):
5.35 Inch
Gewicht lbs./pcs.:
0.84 lbs./pcs.
Temp. max. Celsius:
90
Passend zu Ø-Rohrsystem (in):
3.15 Inch
Gewicht_KG_Stck:
0,380 kg / Stk
Passend zu Ø-Rohrsystem:
80 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
80 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
3.15 Inch
Gesamtlänge mm:
136 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 53,69* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.