Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 100mm; CONNECT 243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 100mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 100mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 100mm; CONNECT 243
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645034960
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645034960
EAN/GTIN:
     4049645034960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelrohr
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Bördelrohr kompatibel zu den gängigsten Rohrsystemen im Lüftungsbereich wie Jacob-Standard Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Passend zu Ø-Rohrsystem (in):
4.00 Inch
Marke:
CONNECT
SORT:
20
Gewicht lbs./pcs.:
1.28 lbs./pcs.
Gewicht_KG_Stck:
0,580 kg / Stk
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
100 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
4.00 Inch
Einschraubtiefe Schlauch:
51 mm
Passend zu Ø-Rohrsystem:
100 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Passend zu Schlauch 350, 351 ,355, 533, 341, 345 | Aufschraubbar
Einschraubtiefe Schlauch inch:
2.00 Inch
Gesamtlänge mm:
141 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gesamtlänge (in):
5.55 Inch
Temp. max. Celsius:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 54,14* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.