Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 120mm; CONNECT 243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 120mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 120mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 120mm; CONNECT 243
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645035042
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645035042
EAN/GTIN:
     4049645035042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelrohr
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Bördelrohr kompatibel zu den gängigsten Rohrsystemen im Lüftungsbereich wie Jacob-Standard Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
148 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
120 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Einschraubtiefe Schlauch:
58 mm
Passend zu Ø-Rohrsystem:
120 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
4.72 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Aufschraubbar | Passend zu Schlauch 350, 351 ,355, 533, 341, 345
Einschraubtiefe Schlauch inch:
2.28 Inch
Gesamtlänge (in):
5.83 Inch
Marke:
CONNECT
Passend zu Ø-Rohrsystem (in):
4.72 Inch
SORT:
30
Gewicht lbs./pcs.:
1.92 lbs./pcs.
Temp. max. Celsius:
90
Gewicht_KG_Stck:
0,870 kg / Stk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,24* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 70 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.