Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 120mm; CONNECT 243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 120mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 120mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 120mm; CONNECT 243
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645035127
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645035127
EAN/GTIN:
     4049645035127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelrohr
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Bördelrohr kompatibel zu den gängigsten Rohrsystemen im Lüftungsbereich wie Jacob-Standard, lebensmittelecht Anwendungen:
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Gewicht lbs./pcs.:
1.92 lbs./pcs.
Gewicht_KG_Stck:
0,870 kg / Stk
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
120 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
4.72 Inch
Passend zu Ø-Rohrsystem (in):
4.72 Inch
Einschraubtiefe Schlauch inch:
2.28 Inch
Marke:
CONNECT
SORT:
10020 | 10230
Temp. min. Celsius:
-40
Gesamtlänge (in):
5.83 Inch
Passend zu Ø-Rohrsystem:
120 mm
Einschraubtiefe Schlauch:
58 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Aufschraubbar | Passend zu Schlauch 350, 351 ,355, 533, 341, 345
Gesamtlänge mm:
148 mm
Temp. max. Celsius:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 76,90* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.