Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 200mm; CONNECT 243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 200mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 200mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 200mm; CONNECT 243
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645035301
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645035301
EAN/GTIN:
     4049645035301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelrohr
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Bördelrohr kompatibel zu den gängigsten Rohrsystemen im Lüftungsbereich wie Jacob-Standard, lebensmittelecht Anwendungen:
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Einschraubtiefe Schlauch:
80 mm
Gewicht lbs./pcs.:
3.99 lbs./pcs.
Zwischenüberschriftshilfe:
Aufschraubbar | Passend zu Schlauch 350, 351 ,355, 533, 341, 345
Gewicht_KG_Stck:
1,810 kg / Stk
Einschraubtiefe Schlauch inch:
3.15 Inch
SORT:
10250 | 10040
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
200 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gesamtlänge (in):
6.69 Inch
Gesamtlänge mm:
170 mm
Marke:
CONNECT
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
8.00 Inch
Temp. max. Celsius:
90
Passend zu Ø-Rohrsystem:
200 mm
Passend zu Ø-Rohrsystem (in):
8.00 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 120,29* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.