Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 250mm; CONNECT 243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 250mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 250mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 250mm; CONNECT 243
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645035318
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645035318
EAN/GTIN:
     4049645035318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelrohr
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Bördelrohr kompatibel zu den gängigsten Rohrsystemen im Lüftungsbereich wie Jacob-Standard Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Gewicht_KG_Stck:
2,700 kg / Stk
Passend zu Ø-Rohrsystem:
250 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Passend zu Schlauch 350, 351 ,355, 533, 341, 345 | Aufschraubbar
Temp. min. Celsius:
-40
Einschraubtiefe Schlauch inch:
3.54 Inch
Gesamtlänge mm:
180 mm
Marke:
CONNECT
Passend zu Ø-Rohrsystem (in):
9.84 Inch
Gesamtlänge (in):
7.09 Inch
Gewicht lbs./pcs.:
5.95 lbs./pcs.
Temp. max. Celsius:
90
Einschraubtiefe Schlauch:
90 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
250 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
9.84 Inch
SORT:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 117,08* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.